・従来のインターフェースを刷新することでセットアップを含めた操作環境がより快適になりました。
・入力、出力とセンサーを繋ぐだけで高機能な制御装置としてお使い頂けます。
・取っ手がついているので持ち運びによる移動が手軽に行えます。
・研究所・実験用・生産工程の増設用としてもおすすめしています。
・SSR制御でフリー電源 (100V~240V 変動範囲 85V~240V)
・TRU-TUNE+(R) 外乱(ワークの増減・扉の開閉等)による温度変化を検知し、適切なPIDパラメーターへ自動修正します。
・専用ソフトによる設定の簡易化 Modbus RTUまたはPM PLUS(R)専用通信ソフトを別途ダウンロードし、RS-485通信を行うことにより、各種設定項目及びコントローラー操作をパソコンで行えるようになります。