FACOM
FACOMの ハンマー
FACOMの コンビハンマー
FACOM(ファコム) コンビネーションヘッド・エンジニアリング・ハンマー(31mm) | 202H1
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04346085
品番
202H.1
参考基準価格(税別)
¥11,451
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
"高い安全性"のヒッコリーハンドル、スチールウェッジ
形状
丸型
全長(mm)
322
質量(g)
430
規格
NF ISO 15601、ISO 15601、ASME B107.400
材質(ハンドル)
ヒッコリー