FACOM
FACOMの ハンマー
FACOMの 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
FACOM(ファコム) グラファイト リベット エンジニア ハンマー 1.025kg | 200C40
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04346207
品番
200C.40
参考基準価格(税別)
¥8,287
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
形状
フレンチタイプ
全長(mm)
330
質量(g)
1000
規格
NF E 71-016、NF ISO 15601、ISO 15601
材質(ハンドル)
グラファイト