曜日別特売
NDP-40BAN ダイヤフラムポンプ NDP40 ヤマダコーポレーション 04346497

代表画像

NDP-40BAN ダイヤフラムポンプ NDP40 ヤマダコーポレーション 04346497
NDP-40BAN ダイヤフラムポンプ NDP40 ヤマダコーポレーション 04346497

ダイヤフラムポンプ NDP40

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し16日以内出荷とは
吐出量(L/min)20.0~200.0
内容量1台注文コード04346497品番NDP-40BAN
参考基準価格(税別)¥216,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800
トラスコ品番
851-0174
材質
本体:アルミ、ダイアフラム:NBRゴム
全長(mm)
287
全幅(mm)
412
最大流量(L/min)
400
使用圧力範囲(MPa)
ポンプ単体空気/0.2-0.7
全高(mm)
710
呼び口径(inch)
1-1/2(40mm)
騒音値(dB)
98
吐出量(L/min)
20.0~200.0
吐出口径
JISフランジ10K40A相当
ポンプ口径
1-1/2インチ(40A)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする