YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の バルコニーまわり
YAMAZEN(山善)の 人工芝
YAMAZEN(山善)の ロール式人工芝
ベランダ人工芝 防炎タイプ 芝丈35mm 表面抗菌 裏面防カビ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ロール
注文コード
04346995
品番
EL10G-FPKM3512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ベランダなどコンクリート面に最適。敷くだけ簡単人工芝 (防炎・抗菌・防カビ仕様)。
裏面がTPRなので滑りにくい。コンクリート面でも色移りしにくい。はさみやカッターでカット可能。
用途
ベランダなどに。リアル人工芝 芝生マット 人工芝生 人工芝マット 人工芝ロール 芝生 グリーンマット 高品質 高密度 ロールタイプ ロール式 マンション 建物まわり 通路 路肩 物干し場 駐車場 ガレージ 緑化 緑 グリーン ナチュラルグリーン グリーン マット シート 屋内 屋外 簡単設置 簡単施工 防炎 防カビ 抗菌 DIY
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン、TPR
色
グリーン
種類
人工芝
長さ(m)
2
寸法(cm)
芝丈:3.5
幅(m)
1
注意
※【本製品は次のような場所には設置しないでください】
※ウッドデッキなど板と板のすき間や段差のある場所
※傾斜のある場所
※水がたまったり、凍結の恐れがある場所
※屋上階や高層階など風の影響を受けやすい場所
※鉄板の上や温室の中など熱が上がる場所