FACOM
FACOMの ハンマー
FACOMの 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
FACOM(ファコム) DINエンジニアハンマー 0.58kg | 205H50
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04347616
品番
205H.50
参考基準価格(税別)
¥4,976
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
"高い安全性"のヒッコリーハンドル
形状
円形
幅(mm)
27
全長(mm)
320
規格
CEマーク、DIN 1041、ISO 15601、NF ISO 15601
全高(mm)
122
材質(ヘッド)
鋼鉄