SKR110A50PAL-SL-SW グリースポンプユニット下限スイッチ付(シリコン) ヤマダコーポレーション 04347836

SKR110A50PAL-SL-SW グリースポンプユニット下限スイッチ付(シリコン) ヤマダコーポレーション 04347836
SKR110A50PAL-SL-SW グリースポンプユニット下限スイッチ付(シリコン) ヤマダコーポレーション 04347836

グリースポンプユニット下限スイッチ付(シリコン)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃22日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04347836
品番
SKR110A50PAL-SL-SW
参考基準価格(税別)¥465,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800

SKR110A50PALSLに検知スイッチ付けた仕様です。材料切れによる空運転防止の目的として、リフトに下限検知センサーが付属しており、任意の位置までリフトが下降すると、外部に信号を出力します。

トラスコ品番
389-9001
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
使用空気圧力(MPa)
0.2~0.7
最大吐出圧力(MPa)
35
適合材
グリース NLGI#0~2
吐出口
G1/4(F)
吐出口径
材料接続吐出口:G1/4(F)
適合容器
使用可能容器:JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする