代表画像

DM3-A2U1P2-WT 結線済コンセント LAMP(スガツネ工業) 04347896 DM3-A2U1P2-WT 結線済コンセント LAMP(スガツネ工業) 04347896

結線済コンセント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04347896 品番DM3-A2U1P2-WT
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。
USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。
ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。
USBコンセントの定格出力は最大2.4 Aです。(DM3-A2U1P2-WTは最大2 A)
USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。

用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
注意
※一部のスマートフォンやタブレット等には充電できない場合があります。
※本製品は垂直に取り付けて使用してください。本製品を上向きに取り付けると水やほこりがUSBコンセントの差し込み口に入り、ショートや異常発熱による発火の恐れがあります。
※本品は家具等に取り付けて使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする