ヤマダコーポレーション
ダイヤフラムポンプ NDP40
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
吐出量(L/min)
330
20.0~200.0
330
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04347906
品番
NDP-40BVW
参考基準価格(税別)
¥856,000
販売価格(税込)
¥857,780
販売価格(税別)
¥
779,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
696-4632
材質
本体:ポリビニリデンフルオライド(PVDF-CF)+エチレンプロピレンゴム(EPDM)
全長(mm)
310
全幅(mm)
398
最大流量(L/min)
330
呼び径
1・1/2
全高(mm)
749
吐出量(L/min)
330
最大吐出圧力(MPa)
0.7
空気消費量(L/minANR)
最大5000
接続口径(Φmm)
40
空気使用圧力(MPa)
ポンプ単体:0.2~0.7
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません