代表画像

IT7020-N300 隠し棚受 LAMP(スガツネ工業) 04348027 IT7020-N300 隠し棚受 LAMP(スガツネ工業) 04348027

隠し棚受

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード04348027 品番IT7020-N300
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。

注意
※下表の耐荷重は、棚受取付面から重心までの距離が100mmの場合の数値です(棚板の荷重も含む)。
※棚受を棚板へはめ込むだけで取り付けられます。棚板は手前へ引っ張らないでください。
※棚受とブラケットはセットになっています。合わせてご使用ください。
※取り付ける壁面は、硬い木材など強度のある材料をご使用の上、固定ねじはしっかりと締めてください。本体が脱落する恐れがあります。
※支持ピンの先端側を0.5〜1°程度迫り上げてから棚を取り付けてください。
※輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。また、海外特有の基準で「寸法・色調・作動感のばらつき」が大きく、日本国内の常識とは異なる製品もございます。予めご了承いただいてご使用いただくか、お問い合せください。
※メーカーは、お客様のニーズを満たすべく、世界の家具金物・建築金物・産業機器部品を長年に渡りご紹介をさせていただいております。メーカー独自の厳しい品質管理を要求しておりますが、一部ご期待に沿わない製品もございます。現品をご確認いただき、ご理解の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする