FACOM
FACOMの バール/タガネ/クサビ
FACOMの チゼル
FACOM(ファコム) シースケープチゼル 10mm | 265G18
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04348237
品番
265.G18
参考基準価格(税別)
¥5,199
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
幅(mm)
10
全長(mm)
180
硬度HRC
【エッジ】57-60 HRc【インパクトヘッド】36-44HRc