FACOM
FACOMの バール/タガネ/クサビ
FACOMの チゼル
FACOM(ファコム) シースチゼル(15X190mm) | 263G19
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04348325
品番
263.G19
参考基準価格(税別)
¥6,116
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
エンジニアチゼル
全長(mm)
190
質量(g)
165
硬度
【チップ】57-60HRc【ヘッド】36 - 44HRc
刃幅(mm)
15
刃角(°)
60