FACOM
FACOMの バール/タガネ/クサビ
FACOMの チゼル
FACOM(ファコム) ガード付きワイドチゼル(60mm) | 260P
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04348341
品番
260.P
参考基準価格(税別)
¥16,672
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ガード付きチゼル
クロムバナジウム鍛造鋼: エッジを57 HRcまで硬化
全長(mm)
250
質量(g)
630
刃幅(mm)
60
仕上
ラッカー仕上げ
直径(mm)
85