FACOM
FACOMの バール/タガネ/クサビ
FACOMの チゼル
FACOM(ファコム) チゼル(26mm) | 259
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04348359
品番
259
参考基準価格(税別)
¥5,423
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
スリムプロファイルチゼル
クロムバナジウム鍛造鋼: エッジを57 HRC、インパクトヘッドを40 HRC で処理
全長(mm)
235
質量(g)
240
刃幅(mm)
26
仕上
ラッカー仕上げ