FACOM
FACOMの 手研磨
FACOMの ヤスリ
FACOMの 鉄工ヤスリ
FACOM(ファコム) 4角ヤスリ ハンドル付き 10 x 10mm | CARMD250EMA
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04348386
品番
CAR.MD250EMA
参考基準価格(税別)
¥4,832
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ハンドル付きの四角いファイル
仕上げ:人間工学に基づいたハンドルで、作業場の溶剤に耐性のあるプラスチック製です
鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用に設計されています
幅(mm)
10
全長(mm)
250
質量(g)
190
全高(mm)
10
適合材
鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用