FACOM
FACOMの 手研磨
FACOMの ヤスリ
FACOMの 鉄工ヤスリ
FACOM(ファコム) 4角ヤスリ ハンドル付き 8 x 8mm | CARMD200EMA
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04348395
品番
CAR.MD200EMA
参考基準価格(税別)
¥3,616
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ハンドル付きの四角いファイル
仕上げ:人間工学に基づいたハンドルで、作業場の溶剤に耐性のあるプラスチック製です
鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用に設計されています
幅(mm)
8
全長(mm)
200
質量(g)
120
全高(mm)
8
適合材
鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用