代表画像
水本機械製作所
ステンレス ワイヤーキャッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
849-0988
注文コード
04349112
品番
B-354
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
849-0988
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)
60
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
8
長さ(m)
0.2
使用荷重(kg)
80
ロープ径(Φmm)
3