代表画像
水本機械製作所
スナップフックDE型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
100
50
60
80
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04349166
品番
A-2631
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。
対象物に簡単に連結できます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
317-1443
寸法L(mm)
100
寸法S(mm)
22
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
55
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.69