代表画像
水本機械製作所
ステンレス ライトシンブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A(mm)
2.5
2.5
¥129
3.5
¥139
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04349961
品番
A-416
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
トラスコ品番
113-4624
寸法A(mm)
2.5
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
4
使用ロープ径(mm)
2
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)
17