曜日別特売
CW-3300 ステンレス ワイヤーキャッチ 水本機械製作所 04350539

代表画像

CW-3300 ステンレス ワイヤーキャッチ 水本機械製作所 04350539
CW-3300 ステンレス ワイヤーキャッチ 水本機械製作所 04350539

ステンレス ワイヤーキャッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
849-1256
注文コード
04350539
品番
CW-3300
参考基準価格(税別)¥3,730販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。

用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
849-1256
材質
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)
300
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
8
全長(mm)
990
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.78

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする