曜日別特売
A-2629 スナップフックDE型 水本機械製作所 04350801

代表画像

A-2629 スナップフックDE型 水本機械製作所 04350801
A-2629 スナップフックDE型 水本機械製作所 04350801

スナップフックDE型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)60
内容量1個注文コード04350801品番A-2629
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739

ラッチ部分がななめにカットされたフックです。
対象物に簡単に連結できます。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
316-5079
寸法L(mm)
60
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
33
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする