代表画像
水本機械製作所
ステンレス ワイヤーキャッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
849-0989
注文コード
04350941
品番
B-356
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
849-0989
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)
80
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
9
長さ(m)
0.27
使用荷重(kg)
100
ロープ径(Φmm)
4