曜日別特売
A-2D 300X10.0 一般玉掛用ベルトスリング シグマ A-2D エンドレス形、アイ部同一幅 明大 04351912

A-2D 300X10.0 一般玉掛用ベルトスリング シグマ A-2D エンドレス形、アイ部同一幅 明大 04351912
A-2D 300X10.0 一般玉掛用ベルトスリング シグマ A-2D エンドレス形、アイ部同一幅 明大 04351912
A-2D 300X10.0 一般玉掛用ベルトスリング シグマ A-2D エンドレス形、アイ部同一幅 明大 04351912

一般玉掛用ベルトスリング シグマ A-2D エンドレス形、アイ部同一幅

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
全長(m)10
10
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.5
4.75
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
4.25
5
基本使用荷重(t)25
内容量1本注文コード04351912品番A-2D 300X10.0
参考基準価格(税別)¥309,600販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。

トラスコ品番
735-1524
全長(m)
10
基本使用荷重(t)
25
ベルト寸法(mm)
(幅×厚さ)300×10
材質
ポリエステル
等級
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差がありますので2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
※耐化学薬品用ではありません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする