A-3164 ステンレス スイベルスナップV型 水本機械製作所 04352307

代表画像

A-3164 ステンレス スイベルスナップV型 水本機械製作所 04352307
A-3164 ステンレス スイベルスナップV型 水本機械製作所 04352307
A-3164 ステンレス スイベルスナップV型 水本機械製作所 04352307
A-3164 ステンレス スイベルスナップV型 水本機械製作所 04352307

ステンレス スイベルスナップV型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
708-8721
注文コード
04352307
品番
A-3164
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

アイが従来品より大きいので、幅広で厚みのある物に使用できます。
アイ部分がスイベルで回転するので、連結した物が絡みません。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープ・ベルトなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
708-8721
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
73
寸法H(mm)
6.5
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
5
寸法D1(mm)
5
寸法W1(mm)
44
寸法W2(mm)
26
使用荷重(kN)
0.15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする