代表画像
水本機械製作所
ステンレス スイベルスナップV型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
708-8720
注文コード
04352788
品番
B-3164
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
アイが従来品より大きいので、幅広で厚みのある物に使用できます。
アイ部分がスイベルで回転するので、連結した物が絡みません。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ・ベルトなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
708-8720
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
73
寸法H(mm)
6.5
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
5
寸法D1(mm)
5
寸法W1(mm)
44
寸法W2(mm)
26
使用荷重(kN)
0.15