曜日別特売
PD-4H ステンレス パッドアイ 水本機械製作所 04353872

代表画像

PD-4H ステンレス パッドアイ 水本機械製作所 04353872
PD-4H ステンレス パッドアイ 水本機械製作所 04353872
PD-4H ステンレス パッドアイ 水本機械製作所 04353872
PD-4H ステンレス パッドアイ 水本機械製作所 04353872

ステンレス パッドアイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04353872
品番
PD-4H
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
¥469

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。

用途
支柱や壁面等に取り付けて使用。
トラスコ品番
589-2868
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
25.8
寸法d(mm)
3.2
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
4
寸法T(mm)
1.8
寸法W(mm)
12.5
寸法B2(mm)
28.5
寸法B1(mm)
36
寸法h(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.07

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする