ワタナベ工業
コンテナ袋 半透明HD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(700枚)
注文コード
04354030
品番
CB-930
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
コンテナ用の内袋ですが、長さがある分上部で商品を覆うことができます。
トラスコ品番
520-7418
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.01
色
半透明
縦(mm)
800
横(mm)
930