JYO-1502-B Type-C付き埋め込み電源タップ マリンテック 04358659

JYO-1502-B Type-C付き埋め込み電源タップ マリンテック 04358659
JYO-1502-B Type-C付き埋め込み電源タップ マリンテック 04358659
JYO-1502-B Type-C付き埋め込み電源タップ マリンテック 04358659
JYO-1502-B Type-C付き埋め込み電源タップ マリンテック 04358659

Type-C付き埋め込み電源タップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04358659
品番
JYO-1502-B
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

本体、コンセントカバーは摩擦や傷に強く耐高温PVC製
コンセントはホコリや異物によるショートを防ぐシャッター付き
コンセント2口/USBポートとUSBタイプCポートで様々な機器に対応!
電源ケーブルは1.6m
本体のねじ穴が目立たないカバー付きのデザイン
PSE認証:取得済(丸形)

仕様
認証:PSE
サイズ
165×50×20(mm)
質量(g)
194(電源ケーブル込)
タイプ
充電:USB QC3.0
定格電流(A)
15A
定格周波数(Hz)
50/60Hz
出力容量
USB Type-C+USB Type-A同時出力:DC5V/3A
色(本体)
黒色
コンセント
合計1450Wまで
入力電圧
AC100V
電源ケーブル
1.6m
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする