Dカンループ
Asahicho(旭蝶繊維)
アノラックパーカー 0046
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
カーキ
カーキ
チャコール
ブラック
サイズ
S
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
04367558
品番
0046
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
カジュアルなデザインと軽量感を両立したアノラックパーカーです。春秋冬の3シーズンに対応、オンタイムからオフタイムまで幅広いシーンに答えた1着です。
用途
仕事でも休日でもどんなシーンでも着用できます。
色
カーキ
サイズ
S
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
66
素材
サッカーストライプ(ポリエステル100%)