(1件のレビュー)内容量1箱(20g)色番A83仕様BMW A83注文コード04368966品番hobby-bmw-a83
参考基準価格(税別)¥709販売価格(税込)¥769販売価格(税別)
この商品は色番・仕様・内容量など4213種類から選べます他の種類を見る 【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。