レイメイ藤井
ビジネス ノートカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
ネイビー
ブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04369220
品番
CN1399C
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ぴたっとスマートに閉じて、スリムに持ち歩くビジネスノートカバー
色
ブラウン
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×262×9
セット内容
窓付ポケット×1、カードポケット×1、Dカン付
材質
表地=合皮(PU)、窓=PVC、裏地=ポリエステル
本体質量(g)
225
適合サイズ
B5
適合カードサイズ(mm)
W85×H55