シールドガス用(SLD)ホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04370338 品番 6x2BJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。

長さ(m)42 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)12.9 最高使用圧力(MPa)2 最小曲げ半径(mm)100 参考質量(g/m)140 輸送物温度範囲(℃)-25〜70 使用可能雰囲気温度(℃)-25〜70 材質内管・外被:合成ゴム 外被:緑 外被構造筋入 用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする