VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VFシリーズ(フラット) 金具付き
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
92
材質(パッド)
ポリウレタン
ねじ径
G1/4メネジ
注文コード
04376735
品番
VF90-PU-M-14F
参考基準価格(税別)
¥9,730
販売価格(税込)
¥10,659
販売価格(税別)
¥
9,690
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・ねじ径
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
92
材質(パッド)
ポリウレタン
ねじ径
G1/4メネジ
取付ねじ
G1/4メネジ
硬度(パッド)
60
色(パッド)
オレンジ