VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VFシリーズ(フラット) 金具付き
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
92
材質(パッド)
ポリウレタン
ねじ径
G3/8メネジ
注文コード
04376805
品番
VF90-PU-38F
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・ねじ径
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
92
材質(パッド)
ポリウレタン
ねじ径
G3/8メネジ
取付ねじ
G3/8メネジ
硬度(パッド)
60
色(パッド)
オレンジ