画像準備中

真空パッド VFシリーズ(フラット) 金具付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)112 材質(パッド)シリコン ねじ径G3/8オネジ 注文コード04376900 品番VF110-S-38M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,980
この商品はパッド径・材質・ねじ径など165種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)112 材質(パッド)シリコン ねじ径G3/8オネジ 取付ねじG3/8オネジ 硬度(パッド)55 色(パッド)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする