VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VFシリーズ(フラット) 金具付き
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
112
材質(パッド)
シリコン
ねじ径
G1/2メネジ
注文コード
04376918
品番
VF110-WS-12F
参考基準価格(税別)
¥16,130
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・ねじ径
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
112
材質(パッド)
シリコン
ねじ径
G1/2メネジ
取付ねじ
G1/2メネジ
硬度(パッド)
55
色(パッド)
白