VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VFシリーズ(フラット) 金具付き
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
304
材質(パッド)
シリコン
ねじ径
G3/4メネジ
注文コード
04377067
品番
VF300-WS-34F
参考基準価格(税別)
¥190,140
販売価格(税込)
¥207,900
販売価格(税別)
¥
189,000
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・ねじ径
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
304
材質(パッド)
シリコン
ねじ径
G3/4メネジ
取付ねじ
G3/4メネジ
硬度(パッド)
55
色(パッド)
白