VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
5.6
材質(パッド)
シリコン
注文コード
04377085
品番
VB5-S
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
5.6
材質(パッド)
シリコン
ねじ径
ゴムのみ
取付ねじ
ゴムのみ
硬度(パッド)
55
色(パッド)
赤