VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VOUシリーズ(オーバル&ユニバーサル) 金具付き
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(パッド)
NBR
パッド寸法(mm)
10×30
ねじ径
M5×0.8メネジ
注文コード
04380820
品番
VOU10*30-N-M5F
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・パッド寸法・ねじ径
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
材質(パッド)
NBR
ねじ径
M5×0.8メネジ
取付ねじ
M5×0.8メネジ
パッド寸法(mm)
10×30
硬度(パッド)
60
色(パッド)
黒又は青