VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VOCシリーズ(オーバル&カーブ) 金具付き
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(パッド)
NBR
パッド寸法(mm)
35×90
ねじ径
G3/8オネジ
注文コード
04381635
品番
VOC35*90-N-38M
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・パッド寸法・ねじ径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質(パッド)
NBR
ねじ径
G3/8オネジ
取付ねじ
G3/8オネジ
パッド寸法(mm)
35×90
硬度(パッド)
60
色(パッド)
黒又は青