VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VBFシリーズ(ベーローズ&フラット) 金具付き
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全129種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04381994
品番
VBF25-N-38M
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
25
材質(パッド)
NBR
ねじ径
G3/8オネジ
取付ねじ
G3/8オネジ
硬度(パッド)
60
色(パッド)
黒又は青