VMECA
真空パッド VBFシリーズ(ベーローズ&フラット) 金具付き
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
32
25
32
42
51.5
64
84
103
材質(パッド)
シリコン
NBR
ポリウレタン
シリコン
ねじ径
G1/4メネジ
M10XP1.5オネジ
G1/4メネジ
G1/4オネジ
G1/8メネジ
G3/8オネジ
G3/8メネジ
G1/2メネジ
全129種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04382238
品番
VBF30-S-14F
参考基準価格(税別)
¥4,670
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
32
材質(パッド)
シリコン
ねじ径
G1/4メネジ
取付ねじ
G1/4メネジ
硬度(パッド)
55
色(パッド)
赤