画像準備中

真空パッド VBFシリーズ(ベーローズ&フラット) 金具付き

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04382780 品番 VBF60-S-14F
参考基準価格(税別)¥7,070 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
パッド径(Φmm)64 材質(パッド)シリコン ねじ径G1/4メネジ 取付ねじG1/4メネジ 硬度(パッド)55 色(パッド)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする