三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
三菱K Gステップドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04387476
品番
G-WSS 13.0
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
穴あけ寸法(Φmm)
13
全長(mm)
152
トラスコ品番
665-4762
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
溝長(mm)
114
被削材
軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
表面処理
TiNコーティング
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
ドリル先端角度(°)
118