対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種
対応OSWindows 11 / 10・Windows Server 2022 / 2019 / 2016、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14、【管理ソフト】Windows11/10・WindowsServer2022/2019/2016
使用CPUIntel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)
メモリー8GB ECC
インターフェース【LAN1】10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX 【LAN2】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×1、【USB】USB3.2 (Gen1)×2・USB 2.0×2、【HDD】SATA 6Gb/s
端子数【LAN】10G×1・1G×1
端子形状【LAN】RJ-45
対応プロトコルTCP/IP (IPv4、IPv6)、SMB (1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP
IPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続
対応【UPS】対応、【ホットスワップ】対応、【ホットスペア】非対応、【ディスクローミング】非対応、【ディスク暗号化】対応 BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応
ボタン仕様電源ボタン、FUNC.ボタン
ハードディスクドライブ構成NAS専用HDD (8TB)×4台
RAID機能RAID0 / RAID1※ / RAID5 / マルチディスクモード (工場出荷時…システム領域: RAID1、データ領域: RAID5) (※RAID1を構成する場合、管理ツール(ZWSManager)Ver.2.00以上を使用してください。)
容量(TB)実効約24
機能Azure File Sync、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、データ重複除去(※Standard Edition搭載モデルのみ)、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、ウイルス対策
ファンファン×3
電源タイプ内蔵電源
最大出力(W)121
消費電力(W)68(Typ)
発熱量(KJ/h)257.1
動作環境温度: 5〜40℃、湿度: 10〜85% ※結露なきこと
省エネ法に基づくエネルギー消費効率W区分
付属品セットアップガイド 1枚、専用ACケーブル 1本、LANケーブル 2本、ACプラグ変換アダプター 1個、ラックマウントレール 1セット、リカバリーメディア(USBメモリー) 1個、【付属ソフト】<標準添付>ZWSManager (管理ツール)、アドミリンク(リモート管理サービス)、Clone for Windows (レプリケーション)、データーコピー for Windows (バックアップ) <ダウンロード提供>HostExplorer (NAS検索ツール)、NetStor Backup for 2022(バックアップ)
その他オンサイト:【複数年契約標準パック】1/3/5年(EBS-OS-NBシリーズ)【HDD返却不要パック】1/3/5年(EBS-OS-NBNシリーズ)【延長年契約パック】2〜5年目1年延長(EBS-OS-NX1B)、デリバリー:【複数年契約パック】1/3/5年(EBS-DH-NxxBシリーズ) 【延長年契約パック】2〜5年目1年延長(EBS-DH-NX1B)、【センドバック延長保守サービスパック】2年延長(EBS-SB-N02B)
保証期間3年間
仕様VCCI ClassA、省エネ法、PSE、【NAS本体管理方法】リモートデスクトップ・コンソール接続(HDMI)、【最大登録可能ユーザー数】無制限(理論値)、【最大登録可能グループ数】無制限(理論値)、【クラウドバックアップ連携】Box(NetStor Backup for 2022)/AmazonS3、Microsoft Azure(クローン for Windows)、【管理サービス】アドミリンク対応(リモート管理サービス)
オプション【専用オプション品|専用スペアドライブ】NSB-SD8TW
質量(kg)約8.6(本体のみ)
備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。
外形寸法(mm)約430×407×44※突起部除く
メモリバックアップWindows Server Backup、データーコピー for Windows、iSCSI ターゲット、レプリケーション(※無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付/DFS-R対応)、ボリュームシャドウコピー
入力電圧AC100V±10% 50/60Hz