住友重機械工業
6000シリーズ
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
64日以内出荷とは
内容量
1台
出力(kW)
0.1
減速比
29
ブレーキ
ブレーキなし
注文コード
04388597
品番
CNVM01-6060-AV-29/A10
参考基準価格(税別)
¥52,100
販売価格(税込)
¥47,410
販売価格(税別)
¥
43,100
バスケットに入れる
この商品は
出力・減速比・ブレーキ
など
370
種類から選べます
他の種類を見る
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
タイプ
インバータモータ(屋外)
減速比
29
ブレーキ
ブレーキなし
シリーズ
6000シリーズ
モータ容量記号
1
低速軸方向
取付方向自由
枠番
6060
モーター極数(P)
4
出力(kW)
0.1
種類
ギヤモータ
取付方式
取付台付
使用環境
屋外形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。