アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の ベッド・寝具
アーテック[学校教材・教育玩具]の ベッド
折り畳み式簡易ベッド 耐荷重250kg
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04389037
品番
52314
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,801
販売価格(税別)
¥
13,455
バスケットに入れる
災害時やアウトドアに最適!190cmのゆったりサイズ!耐荷重250kgの頑丈な折り畳みベッド 便利な収納袋・枕付
材質
ポリエステル、鉄
寸法(cm)
30×17×105
耐荷重(kg)
250
質量(kg)
7.8
種類
折りたたみベッド