曜日別特売
15078 カラーサンバイザー アーテック[学校教材・教育玩具] 04389265

カラーサンバイザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード04389265品番15078
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400

通気性がよく蒸れにくくて快適
面ファスナーでサイズ合わせが簡単
材質:綿。サイズ:頭囲約520mm~610mm。セット内容:本体×1

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容本体×1材質綿寸法(cm)23×15×9頭囲(cm)約52~61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする