作品バック不織布製大 (チャック付)

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04389536 品番11377
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥210
販売価格(税別)
191
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

中身がとび出さないチャック付の不織布バッグ
開口部をチャックで閉じることができる不織布バッグです。持ち手が長いため肩掛けで使用することができます。4切画用紙や、A2サイズの用紙を折らずに入れられるサイズです。水性・油性ペン、色鉛筆、クレヨンで絵を描くことができる素材のため、イベント等でも活用いただけます。
材質:不織布(ポリプロピレン)。サイズ:490×640mm

セット内容本体×1 材質ポリプロピレン 寸法(cm)49.5×65×0.5 用途イベントの配布袋・エコバッグ・ノベルティやワークショップ用として。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-26
用途:
あまり重くない荷物の移動、保管など
サービス業

家の中でもバラバラとしたものをひとまとめにするのに使用。電動ミシン本体とコード、取説など一式を入れています。冬物の電気ひざ掛けなどコードと一緒に次のシーズンまで保管します。
ある部屋から他の部屋に荷物を持って移動する際に便利です。
お寺さんの行事に参加したりするときにお寺にはロッカーのようなものはないので、名前タグなどをつけておいてジャケットと手荷物を入れておいて作業したりしています。チャックを閉めて置いていても、持ち手がついているので他の人に荷物などに直接触られることがないので、少し安心できます。
非常に安いので他の色も購入しています。あまりハードな使い方をしていないからか破損したものはまだありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャンバス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする