六角ビットセットロング対応

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード04389685 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

18Vインパクトドライバーまで使用可
狭所や届きにくい箇所に便利なロングタイプ
カラーリングでサイズがわかりやすい

セット内容六角ビット(mm):2/2.5/3/4/5/6 各1・ビットホルダー×1 全長(mm)110 材質S2 用途六角穴付きボルト回しなどに 適合工具インパクトドライバー・電動ドライバー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-09
用途:
ショックドライバーで使用
その他業種

六角穴のなめ防止でショックドライバーを使う時に使用しました。結局、それでも六角穴がなめてしまい、ボルトをだめにするうもりでタガネでゆるむ方向にたたいてゆるめる結果になりました、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする